GEWISS - Portafusible 250V AC 16A 1 módulo en blanco - GW20401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20401
Ref.Sonepar
53360
EAN
8011564001145
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Portafusible CHORUS 250V AC 50-60Hz con 1 módulo titanio se clasifica como una pieza indicada para una tensión de <=1000V para una intensidad >10A pero <=63A. Así, este portafusible en color titanio cuenta con 1 módulo y con una tensión de empleo de 230V AC 50-60Hz. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama CHORUS, línea que ofrece elementos modulares que permiten la creación de infinitas combinaciones de mecanismos y placas.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


