GEWISS - Portafusible seccionable 1P 690V DC 32A 10,3x38mm 1 módulo - GW96205

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Portafusible seccionable 1P 690V DC 32A 10,3x38mm 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW96205

Ref.Sonepar

632385

EAN

8011564384736

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Portafusible seccionable 1P 10,3x38 690V 32A 1 módulo. La Serie 90 AM, además de auxiliares para interruptores de protección, está constituida por múltiples accesorios modulares útiles para protección, mando, programación, medida y señalización en instalaciones eléctricas.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS