GEWISS - Prensaestopa de nylon paso PG 13,5 gris RAL7035 IP66 - GW52004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13.5
Rosca de paso - 1.41 mm
Longitud de la rosca - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW52004
Ref.Sonepar
344533
EAN
8011564326651
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
13.5
Rosca de paso:
1.41 mm
Longitud de la rosca:
12 mm
Anchura de la llave:
24 mm
Dimensión angular hexágona:
28 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
9...12.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-25...65 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


