GEWISS - Proyector GENIUS de uso fijo 1000W HD R7s clase I gris grafito IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje transversal - sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW84202
Ref.Sonepar
50240
EAN
8011564015807
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara halógena HV
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
R7s
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
4300...4300 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Reflector:
Alto brillo
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
1000...1000 W
Longitud:
180 mm
Anchura:
180 mm
Altura/profundidad:
210 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


