GEWISS - Puerta ciega equipada con cerradura 515x650mm - GW46505F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 515 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW46505F
Ref.Sonepar
494112
EAN
8011564854956
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
515 mm
Altura:
650 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


