GEWISS - Pulsador 1P 250V AC NA de 16A 1 módulo en negro

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW12131

Ref.Sonepar

865317

EAN

8011564615540

Pulsador 1 módulo 1 polo contacto abierto 16A de color negro de la gama CHORUS. Pulsador contacto abierto unipolar 250V ac de 1 módulo Chorus de tipo genérico. Descripción 1P NA - 16A. Amplia gama de aparatos de comando, para la toma de energía (conforme a los estándares nacionales e internacionales), la toma de señal, el control del clima, la gestión del confort, la señalización de alarmas técnicas y para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos de la gama CHORUS están disponibles en 3 colores (blanco, negro y titanio) y en varias dimensiones: de 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de montaje para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinidades de combinaciones con los productos de la gama CHORUS.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS