GEWISS - Pulsador 1P 250V AC NA+NA de 10A tecla con interbloqueo símbolo arriba-abajo 1 módulo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Botón pulsador/botón de control táctil
Número de osciladores - 1
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20521
Ref.Sonepar
53362
EAN
8011564409989
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Botón pulsador/botón de control táctil
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Sobreimpresión:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Ancho del dispositivo:
24 mm
Altura del dispositivo:
46 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


