GEWISS - Pulsador 1P 250V AC NA+NC 16A con símbolo círculo rojo 1 módulo en blanco

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW10138

Ref.Sonepar

815524

EAN

8011564606609

Pulsador unipolar 1 módulo de color blanco de la gama CHORUS con símbolo rojo que indica parada. Característica eléctricas: 250V ac 1P NC+NA - 16 A 1 módulo. Amplia gama de aparatos de comando, se conecta para la toma de energía (conforme a los estándares nacionales e internacionales), la toma de señal, el control del clima, la gestión del confort, la señalización de alarmas técnicas y para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos de la gama CHORUS están disponibles en 3 colores (blanco, negro y titanio) y en varias dimensiones: de 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de montaje para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinidades de combinaciones con los productos de la gama CHORUS.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS