GEWISS - Pulsador 1P NA 10 A auxiliar NC 250V AC con tecla marcha símbolo rojo 1 módulo en blanco

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW20523

Ref.Sonepar

875610

EAN

8011564451469

Pulsador 1P NA 10 A auxiliar NC 250V AC con tecla marcha símbolo rojo con 1 módulo blanco SYSTEM se clasifica como una pieza indicada para una tensión >60V y <=1000V (excepto relés y disyuntores, así como interruptores electrónicos de CA que consistan en circuitos de entrada y salida de acoplamiento óptico ''interruptores CA de tiristor aislado'', interruptores electrónicos). Así, este pulsador 1P NA 10 A auxiliar NC cuenta con 1 módulo con tecla marcha con símbolo rojo. Además, la pieza de color blanco dispone de una tensión de 250V AC 10A y se enmarca dentro de la gama SYSTEM, línea que ofrece elementos modulares que permiten la creación de infinitas combinaciones de mecanismos y placas.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS