GEWISS - Pulsador seta diámetro 40mm con retención no luminoso - GW74361
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Oval
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22 mm
Anchura de apertura - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW74361
Ref.Sonepar
344577
EAN
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Oval
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
22 mm
Altura métrica de la apertura:
13 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Otros
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


