GEWISS - Pulsador temporizado electrónico con entrada para mando a distancia 30s 15min 2 módulos en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 2
Modelo - Mecánica
Ajuste de hora - 0.25...15 min
Con salida de semiconductor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20810
Ref.Sonepar
344495
EAN
8011564026070
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
Modelo:
Mecánica
Ajuste de hora:
0.25...15 min
Con salida de semiconductor:
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Tensión nominal:
230 V
Corriente asignada:
10 A
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


