GEWISS - Racor estanco para cajas 300x220/380x300/460x380 IP56

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Racor estanco para cajas 300x220/380x300/460x380 IP56

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza de acoplamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW44620

Ref.Sonepar

689785

EAN

8011564014473

Tipo de accesorio:

Pieza de acoplamiento

Racor estanco IP56 para cajas 300x220/380x300/460x380. Cajas estancas con grado de protección hasta IP56 para derivaciones ordinarias, usos especiales e industriales. Realizado en tecnopolímero GWT 650°C (material libre de halógeno) y GWT 960°C. 11 tamaños con paredes lisas o pasacables de entrada rápida. Tapa alta o baja, ciega o transparente con tornillos tradicionales o de 1/4 de vuelta. Disponible también con fondo de alta capacidad para realizar instalaciones de alta electrificación gracias a la entrada de tubo hasta Ø50mm.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS