GEWISS - Racor giratorio recto con paso métrico RDM con diámetro de 22mm gris RAL7035 IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - sí
Tipo de fabricación - Rosca interna
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX54022
Ref.Sonepar
675075
EAN
8018678002068
Diámetro nominal:
25 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
sí
Tipo de fabricación:
Rosca interna
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M25x1,5
Material de la rosca:
Otros
Longitud de la rosca:
13.5 mm
Longitud total:
48 mm
Material:
Polipropileno
Diámetro interior mínimo:
22 mm
Diámetro exterior máximo:
22 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Temperatura de trabajo:
5...60 °C
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


