GEWISS - Racor tubo-caja en polímero antichoque con diámetro de 29mm para tubo de 25mm gris RAL7035 IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 29 mm
Tamaño nominal en pulgadas - Otros
Grado de protección (IP) - IP54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW50417
Ref.Sonepar
50187
EAN
8011564017429
Diámetro nominal:
29 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Monobloque:
sí
Con soporte integrado:
no
Castillo de tornillo de material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
25 mm
Diámetro exterior máximo:
25 mm
Altura total:
27.5 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


