GEWISS - Racor tubo-caja en polímero antichoque con orificio de montaje de 23mm para tubo de 16mm gris RAL7035 IP44

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Racor tubo-caja en polímero antichoque con orificio de montaje de 23mm para tubo de 16mm gris RAL7035 IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Calidad de cobertura superficial - No revestido

  • Superficie pulida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW50421

Ref.Sonepar

689819

EAN

8011564014404

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Calidad de cobertura superficial:

No revestido

Superficie pulida:

no

Superficie de barrido:

no

Libre de halógenos:

no

Modelo:

Conexión enchufable

Para diámetro nominal de tubo:

16 mm

Dos piezas:

no

Con apertura y tapa de inspección:

no

Racor tubo-caja en polímero antichoque con orificio de montaje de 23mm para tubo de 16mm gris RAL7035 IP44 se clasifica como un accesorio de tubería de plástico. Así, este racor está fabricado en polímero antichoque de color gris RAL7035 y cuenta con orificio de montaje de 23mm y con el grado de protección IP44. Además, la pieza está indicada para tubo de 16mm y se enmarca dentro de la gama GW FIT, línea que ofrece un sistema completo compuesto por prensaestopas, fijaciones de plástico y metal, acoplamientos para conductos y cubiertas rígidas, bridas para cables para bloques de terminales externos y de unión y conexión.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS