GEWISS - Racor tubo-caja MORBIDX libre de halógenos con diámetro de 16mm gris RAL7035 IP67 - DX43216

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para caja de instalación integrada - no

  • Apto para caja de conexiones - sí

  • Apto para caja de empalme de cables - no

  • Apto para anillo de expansión - no

  • Para el diámetro de la tubería - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX43216

Ref.Sonepar

50171

EAN

8018678035394

Apto para caja de instalación integrada:

no

Apto para caja de conexiones:

sí

Apto para caja de empalme de cables:

no

Apto para anillo de expansión:

no

Para el diámetro de la tubería:

16 mm

Número de entradas a tubo:

1

Racor tubo/caja entrada rápido de color gris de la gama MS y de diámetro 16 mm. Disponible en 6 tamaños diferentes, de 16 a 50 mm. Accesorios de instalación del tubo rígido serie RK con grado de protección IP40 e IP67.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS