GEWISS - Racor tubo-caja MORBIDX libre de halógenos con diámetro de 25mm gris RAL7035 IP67

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para caja de instalación integrada - no

  • Apto para caja de conexiones -

  • Apto para caja de empalme de cables - no

  • Apto para anillo de expansión - no

  • Para el diámetro de la tubería - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX43225

Ref.Sonepar

50173

EAN

8018678035417

Apto para caja de instalación integrada:

no

Apto para caja de conexiones:

Apto para caja de empalme de cables:

no

Apto para anillo de expansión:

no

Para el diámetro de la tubería:

25 mm

Número de entradas a tubo:

1

Racor tubo/caja entrada rápido de color gris de la gama MS y de diámetro 25 mm. Disponible en 6 tamaños diferentes, de 16 a 50 mm. Accesorios de instalación del tubo rígido serie RK con grado de protección IP40 e IP67.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS