GEWISS - Racor tubo TRIX/QUADRIX MORBISX libre de halógenos con diámetro de 20mm gris RAL7035

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Racor tubo TRIX/QUADRIX MORBISX libre de halógenos con diámetro de 20mm gris RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para caja de instalación integrada - no

  • Apto para caja de conexiones - sí

  • Apto para caja de empalme de cables - no

  • Apto para anillo de expansión - no

  • Para el diámetro de la tubería - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX47620

Ref.Sonepar

50205

EAN

8018678035523

Apto para caja de instalación integrada:

no

Apto para caja de conexiones:

sí

Apto para caja de empalme de cables:

no

Apto para anillo de expansión:

no

Para el diámetro de la tubería:

20 mm

Número de entradas a tubo:

1

Racor para tubo trix/quadrix libre de halógenos de color gris de la gama RMX y de diámetro 20 mm. Disponible en 3 tamaños diferentes, de 16 a 25 mm. Accesorios de instalación del tubo rígido serie RK con grado de protección IP40 e IP67.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS