GEWISS - Racor tubo-vaina MORBIDX libre de halógenos con diámetro de 20mm gris RAL7035 IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con rosca exterior - no
Material de la carcasa - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX43320
Ref.Sonepar
158239
EAN
8018678037589
Con rosca exterior:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Modelo:
Recto
Descarga de tracción EMC:
no
Longitud total:
58 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


