GEWISS - Racor vaina TRIX/QUADRIX MORBISX libre de halógenos con diámetro de 25mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para caja de instalación integrada - no
Apto para caja de conexiones - sí
Apto para caja de empalme de cables - no
Apto para anillo de expansión - no
Para el diámetro de la tubería - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX47220
Ref.Sonepar
50208
EAN
8018678028563
Apto para caja de instalación integrada:
no
Apto para caja de conexiones:
sí
Apto para caja de empalme de cables:
no
Apto para anillo de expansión:
no
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Número de entradas a tubo:
1
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


