GEWISS - Regleta desmontable en tecnopolímero con 12P sección de cable flexible de 2,5mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW44601
Ref.Sonepar
344517
EAN
8011564337466
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
450 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
85...85 °C
Anchura:
95 mm
Profundidad:
16 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


