GEWISS - Regleta repartidora 3P 750V 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 4...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...50 mm²
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW44699
Ref.Sonepar
494111
EAN
8011564099500
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Tasa de voltaje:
750 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
10
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
13
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Transparente:
sí
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


