GEWISS - Regleta volante en barras desmontables con tornillo de hexágono empotrado sección de cable flexible de 25mm²1P por barra

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Regleta volante en barras desmontables con tornillo de hexágono empotrado sección de cable flexible de 25mm²1P por barra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...25 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...25 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 10...25 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 10...25 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW44666

Ref.Sonepar

599855

EAN

8011564400122

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

10...25 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

10...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

10...25 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

10...25 mm²

Tasa de voltaje:

450 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de polos:

1

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Método de montaje:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

85...85 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Otros

Transparente:

sí

Borne aéreo unipolar 25 cajas derivación transparente de la gama GW FIT. Regletas aéreas en barras desmontables grado protección IP20 con tornillos de tipo hexágono empotrado de 5 mm y 1P por barra. Sección máxima cable flexible 25mm ² y sección mínima del cable flexible 10 mm².

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS