GEWISS - Regulador electrónico de mando rotativo 1 módulo para cargas resistivas blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón de control manual
Atenuador de serie - no
Tipo de carga - Carga resistiva
Entrada de conexión adicional - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20802
Ref.Sonepar
53366
EAN
8011564001183
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón de control manual
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga resistiva
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Ancho del dispositivo:
24 mm
Altura del dispositivo:
46 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


