GEWISS - Relé de disparo de corriente 110-125V DC/ 110-415V AC 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función - Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos - 1
Tasa de voltaje - 415 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW96012
Ref.Sonepar
600059
EAN
8011564062528
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función:
Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos:
1
Tasa de voltaje:
415 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


