GEWISS - Relé paso-paso 230V AC 50-60Hz 2P 10A(AC1)/7A(AC15) 250V AC 1 módulo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20072
Ref.Sonepar
599800
EAN
8011564025370
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Biestable
N° contactos normalmente abiertos:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto doble
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP41
Anchura:
24 mm
Altura:
46 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


