GEWISS - Separador para cajas de distribución PT DINPT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de partición - 129 mm
Altura de partición - 58 mm
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW48012
Ref.Sonepar
50032
EAN
8011564325647
Anchura de partición:
129 mm
Altura de partición:
58 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Separador para cajas derivación PT din Y PT. El sistema está constituído por tres series: Serie 48 PT / PT DIN con carril DIN integrado en el fondo, conformes con la norma IEC 60670 , ideales para alojamiento de módulos domóticos
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


