GEWISS - Soporte 1 módulo para montar aparatos en carril DIN de 1,5 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior)
Tipo de fijación - Montaje rápido
Método de montaje de los insertos modulares - Delante y detrás
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW26409
Ref.Sonepar
49981
EAN
8011564002234
Modelo:
Carril DIN (carril superior)
Tipo de fijación:
Montaje rápido
Método de montaje de los insertos modulares:
Delante y detrás
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
1
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
no
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Instalación a ras:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


