GEWISS - Soporte 2 módulos de material aislante para instalar en placas Playbus/Playbus Young en cajas cuadradas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Método de montaje de los insertos modulares - Detrás
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW32402
Ref.Sonepar
53232
EAN
8011564031821
Modelo:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Método de montaje de los insertos modulares:
Detrás
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
sí
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


