GEWISS - Soporte 2 módulos para montar aparatos en carril DIN de 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior)
Tipo de fijación - Montaje rápido
Método de montaje de los insertos modulares - Delante y detrás
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW26410
Ref.Sonepar
49982
EAN
8011564002241
Modelo:
Carril DIN (carril superior)
Tipo de fijación:
Montaje rápido
Método de montaje de los insertos modulares:
Delante y detrás
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
no
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Instalación a ras:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


