GEWISS - Soporte antichoques con taco para fijar bridas para exteriores

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Soporte antichoques con taco para fijar bridas para exteriores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Conector de encaje a presión

  • Orificio de fijación - diámetro - 7 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Temperatura de trabajo - -25...60 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW52210

Ref.Sonepar

689837

EAN

8011564016866

Tipo de fijación:

Conector de encaje a presión

Orificio de fijación - diámetro:

7 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-25...60 °C

Color:

Negro

Soporte antichoques con taco para fijar bridas para exteriores se clasifica como una manufactura indicada para usos técnicos. Así, este soporte antichoques dispone de taco y está indicado para fijar bridas para exteriores. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama GW FIT, línea que ofrece un sistema completo compuesto por prensaestopas, fijaciones de plástico y metal, acoplamientos para conductos y cubiertas rígidas, bridas para cables para bloques de terminales externos y de unión y conexión.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS