GEWISS - Soporte de material aislante 3 módulos para instalar placas Top /Virna en cajas rectangulares - GW24201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Método de montaje de los insertos modulares - Delante y detrás
Posición de montaje - Vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW24201
Ref.Sonepar
53381
EAN
8011564002258
Modelo:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Método de montaje de los insertos modulares:
Delante y detrás
Posición de montaje:
Vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
3
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
sí
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


