GEWISS - Soporte de presión en polímero antichoque para tubos con diámetro de 20mm gris RAL7035

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 20...20 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Alineable -

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW50602

Ref.Sonepar

204834

EAN

8011564328105

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

20...20 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Alineable:

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Soporte de presión en polímero antichoque para tubos con diámetro de 20mm gris RAL7035 se clasifica como un como un perfil de cable indicado para canalizaciones. eléctricas. Así, este soporte está fabricado en polímero antichoque de color gris RAL7035 y está indicado para tubo de 20mm de diámetro. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama GW FIT, línea que ofrece un sistema completo compuesto por prensaestopas, fijaciones de plástico y metal, acoplamientos para conductos y cubiertas rígidas, bridas para cables para bloques de terminales externos y de unión y conexión.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS