GEWISS - Tapa alta para cajas redondas de empotrar con mordazas diámetro de 65mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 65 mm
Para diámetro de caja/alojamiento - 65...65 mm
Forma - Redondo
Tipo de fijación - Otros
Modelo - Cubierta de montaje
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW24218
Ref.Sonepar
344500
EAN
8011564016699
Diámetro:
65 mm
Para diámetro de caja/alojamiento:
65...65 mm
Forma:
Redondo
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Cubierta de montaje
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Con tornillos:
sí
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


