GEWISS - Tapa baja antichoque de alta resistencia para cajas PT/PT DINPT DIN Green Wall blanco RAL9016 118x96mm IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 138 mm
Para longitud de caja/alojamiento - 138 mm
Anchura - 116 mm
Para anchura de caja/alojamiento - 116 mm
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW48014
Ref.Sonepar
599884
EAN
8011564325685
Longitud:
138 mm
Para longitud de caja/alojamiento:
138 mm
Anchura:
116 mm
Para anchura de caja/alojamiento:
116 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Tapa para montaje con tornillos
Modelo:
Cubierta de montaje
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


