GEWISS - Tapa baja antichoque de alta resistencia para cajas PT/PT DINPT DIN Green Wall blanco RAL9016 196x152mm IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 222 mm
Para longitud de caja/alojamiento - 222 mm
Anchura - 178 mm
Para anchura de caja/alojamiento - 178 mm
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW48017
Ref.Sonepar
344528
EAN
8011564016545
Longitud:
222 mm
Para longitud de caja/alojamiento:
222 mm
Anchura:
178 mm
Para anchura de caja/alojamiento:
178 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Tapa para montaje con tornillos
Modelo:
Cubierta de montaje
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


