GEWISS - Tapa baja antichoque de alta resistencia para cajas PT/PT DINPT DIN Green Wall blanco RAL9016 516x294mm IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 543 mm
Para longitud de caja/alojamiento - 543 mm
Anchura - 320 mm
Para anchura de caja/alojamiento - 320 mm
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW48022
Ref.Sonepar
599891
EAN
8011564325845
Longitud:
543 mm
Para longitud de caja/alojamiento:
543 mm
Anchura:
320 mm
Para anchura de caja/alojamiento:
320 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Tapa para montaje con tornillos
Modelo:
Cubierta de montaje
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


