GEWISS - Tapa ciega 1 módulo

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Tapa ciega 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón pulsador único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW30901

Ref.Sonepar

53183

EAN

8011564031319

Modelo:

Botón pulsador único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Color:

Negro

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Tapa ciega con 1 módulo PLAYBUS se clasifica como una pieza indicada para los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 (excepto para sondas de discos ''wafers'' de material semiconductor de la subpartida 8536.90.20). Así, esta tapa de color negro dispone de 1 módulo. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama PLAYBUS, línea que ofrece una variedad de dispositivos modulares para usos domésticos y similares, componibles en bastidor para cajas cuadradas o rectangulares.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS