GEWISS - Tapa ciega 1 módulo blanco

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón pulsador único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW20056

Ref.Sonepar

50318

EAN

8011564460614

Modelo:

Botón pulsador único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Tapa ciega con 1 módulo blanco SYSTEM se clasifica como una pieza indicada para los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 (excepto para sondas de discos ''wafers'' de material semiconductor de la subpartida 8536.90.20). Así, este tapa ciega de color blanco cuenta con 1 módulo. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama SYSTEM, línea que ofrece elementos modulares que permiten la creación de infinitas combinaciones de mecanismos y placas.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS