GEWISS - Tapa ciega 1 módulo en negro - GW12195

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Tapa ciega 1 módulo en negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón pulsador único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW12195

Ref.Sonepar

599778

EAN

8011564618633

Modelo:

Botón pulsador único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Color:

Negro

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Tapa ciega 1 módulo de color negro de la gama CHORUS. Tapa ciega de 1 módulo Chorus en versión negro. Amplia gama de aparatos de comando, para la toma de energía (conforme a los estándares nacionales e internacionales), la toma de señal, el control del clima, la gestión del confort, la señalización de alarmas técnicas y para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos de la gama CHORUS están disponibles en 3 colores (blanco, negro y titanio) y en varias dimensiones: de 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de montaje para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinidades de combinaciones con los productos de la gama CHORUS.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS