GEWISS - Tapa ciega de gran resistencia para arquetas 200x200x200mm gris - DX59410
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Para longitud de caja/alojamiento - 200 mm
Anchura - 200 mm
Para anchura de caja/alojamiento - 200 mm
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX59410
Ref.Sonepar
765954
EAN
8011564131118
Longitud:
200 mm
Para longitud de caja/alojamiento:
200 mm
Anchura:
200 mm
Para anchura de caja/alojamiento:
200 mm
Forma:
Cuadrado
Tipo de fijación:
Tapa para montaje con tornillos
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Otros
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


