GEWISS - Tapa ciega de gran resistencia para arquetas 400x400x400mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 400 mm
Para longitud de caja/alojamiento - 400 mm
Anchura - 400 mm
Para anchura de caja/alojamiento - 400 mm
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX59810
Ref.Sonepar
344486
EAN
8011564131255
Longitud:
400 mm
Para longitud de caja/alojamiento:
400 mm
Anchura:
400 mm
Para anchura de caja/alojamiento:
400 mm
Forma:
Cuadrado
Tipo de fijación:
Tapa para montaje con tornillos
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Otros
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


