GEWISS - Tapa ciega IEC 309 32A IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brida intermedia
Apto para - CEE 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW68293
Ref.Sonepar
344573
EAN
8011564764170
Tipo de accesorio:
Brida intermedia
Apto para:
CEE 32 A
Funda ciega IEC309 32A IP65. Sistema completo de cuadros eléctricos IP65 para la distribución de energía en el sector terciario, industrial y para obras, disponibles en la versión tanto vacía como cableada, según la norma internacional IEC 61439. La gama Q-DIN está compuesta por cuadros de 5 a 20 módulos DIN y de módulos suplementarios de 14M y 20M para obtener más espacio DIN. Permite el alojamiento de bases de empotrar e interbloqueadas hasta 63A, y son ampliamente accesoriables.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


