GEWISS - Tapa COMBI IN con puerta rígida transparente ahumada 2 módulos gris RAL7035 IP65 - GW27403
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW27403
Ref.Sonepar
97691
EAN
8011564789913
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Apto para caja empotrada en el suelo:
sí
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
sí
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
75 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
20 mm
Anchura integrada:
85 mm
Altura integrada:
75 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


