GEWISS - TAPA ESTANCA GEWISS GW-27401 - GW27401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW27401
Ref.Sonepar
49975
EAN
8011564055605
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
85 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
24.6 mm
Anchura integrada:
85 mm
Altura integrada:
75 mm


