GEWISS - Tapa estanca para clavijas fijas 2/3P+T 32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 32 A
Número de polos - 3...4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60266
Ref.Sonepar
671224
EAN
8011564010970
Corriente nominal:
32 A
Número de polos:
3...4
Tapa estanca para clavijas fijas 2/3P+T 32A. El sistema IEC 309 HP está compuesto de bases y clavijas de 16A a 125A en versiones móviles rectas y de empotrar a 10º, disponibles en versiones protegidas con grado IP44/IP54, y estancas con grado IP hasta IP66/IP67/IP68/IP69 (las primeras y de momento únicas en el panorama electrotécnico). La introducción de todas las referencias horarias del contacto de tierra completa la oferta para aplicaciones e instalaciones especiales. . Las versiones de 16-32A ofrecen cableado por tornillo o rápido por resorte, mientras que las versiones 63-125A tienen tecnología de conexión por tornillo.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


