GEWISS - Tapa estanca para clavijas fijas 63A

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW60269

Ref.Sonepar

839380

EAN

8499212124444

Tapa estanca para clavijas fijas 63A. El sistema IEC 309 HP está compuesto de bases y clavijas de 16A a 125A en versiones móviles rectas y de empotrar a 10º, disponibles en versiones protegidas con grado IP44/IP54, y estancas con grado IP hasta IP66/IP67/IP68/IP69 (las primeras y de momento únicas en el panorama electrotécnico). La introducción de todas las referencias horarias del contacto de tierra completa la oferta para aplicaciones e instalaciones especiales. . Las versiones de 16-32A ofrecen cableado por tornillo o rápido por resorte, mientras que las versiones 63-125A tienen tecnología de conexión por tornillo.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS