GEWISS - Tapón de cierre de nylon paso M50 gris RAL7035 IP65 - GW52378

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Tapón de cierre de nylon paso M50 gris RAL7035 IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 50

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW52378

Ref.Sonepar

599925

EAN

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

50

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón de cierre de nylon paso M50 gris RAL7035 IP65 se clasifica como una pieza indicada para los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 (excepto para sondas de discos de material semiconductor de la subpartida 8536.90.20). Así, este tapón de cierre está fabricado en nylon y dispone de paso M50 y grado de protección IP65. Además, la pieza de color gris RAL7035 se enmarca dentro de la gama GW FIT, línea que ofrece un sistema completo compuesto por prensaestopas, fijaciones de plástico y metal, acoplamientos para conductos y cubiertas rígidas, bridas para cables para bloques de terminales externos y de unión y conexión.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS