GEWISS - Tapón para tubo corrugado TF con un diámetro de 40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Calidad de cobertura superficial - No revestido
Superficie pulida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX52140
Ref.Sonepar
693763
EAN
8018678004673
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Calidad de cobertura superficial:
No revestido
Superficie pulida:
no
Superficie de barrido:
no
Libre de halógenos:
no
Modelo:
Conexión
Para diámetro nominal de tubo:
40 mm
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


