GEWISS - Teclado autoportante de sobremesa 6 módulos en blanco nube
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 6
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW24020
Ref.Sonepar
299699
EAN
8011564002296
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
6
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Resistente a los impactos:
no
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
181 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
91 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
60 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


